Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS3201F-03-06S

Regulator prędkości serii AS3000

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:AS3201F-03-06S
Rubix:395983
Producent:AS3201F-03-06S
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłagaz 3/8' męski
Typsterownik

Szczegóły produktu : Zawór AS3201F-03-06S


Korzystanie z regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączami jednodotykowymi minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej zwartą konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu umożliwiają obracanie korpusu w celu ułatwienia instalacji. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 w calach (NPT) i metrycznych R (PT) oraz z rozmiarami rur od 3,2 mm do 12 mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe) oraz z opcjonalnym kolankiem i uniwersalnym stylem (zwiększona elastyczność) oraz wejściem i wyjściem licznika, te regulatory przepływu są zaprojektowane tak, aby sprostać większości zastosowań.
•Rozmiar przyłącza: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Zastosowany zewnętrzny Ø przewodu: Ø 2 do Ø 12 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Rozmiar: 32 (3/8 Basis - kolanko)
Metoda sterowania: 0 (Meter-out)
Rozmiar przyłącza i rozmiar przewodu: 03-06 (Rozmiar przyłącza R3/8 - Rozmiar przewodu ø6)
Opcja: S (Uszczelniacz)
Stały otwór: Brak
Wykonanie na zamówienie: Brak
Nakrętka kontrująca: Standard (sześciokątna)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłagaz 3/8' męski
Typsterownik
  • Termin dostawy na zapytanie