Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS3301F-03-08S
Regulator prędkości serii AS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AS3301F-03-08S
Rubix:471408
Producent:00002885
EAN:3618035533355
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : ZAWÓR AS3301F-03-08S
Korzystanie z kontrolerów prędkości SMC z wbudowanymi złączami jednodotykowymi minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej kompaktową konstrukcję maszyny. Te regulatory prędkości umożliwiają obracanie korpusu w celu ułatwienia instalacji. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 w calach (NPT) i metrycznych R (PT) oraz z rozmiarami rur od 3,2 mm do 12 mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe) oraz z opcjonalnym kolankiem i uniwersalnym stylem (zwiększona elastyczność) oraz wejściem i wyjściem licznika, te regulatory przepływu są zaprojektowane tak, aby sprostać większości zastosowań.
•Rozmiar portu: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Odpowiednia średnica zewnętrzna rurki: Ø 3.2 do Ø 12 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.
Rozmiar: 33 (3/8 Basis - universal)
Metoda sterowania: 0 (Meter-out)
Rozmiar portu i rozmiar rurki: 03-08 (Port Size R3/8 - Tube Size ø8)
Opcja: S (Sealant)
Stały otwór: Brak
Wykonanie na zamówienie: Brak
Nakrętka kontrująca: Standard (Hexagon)
•Odpowiednia średnica zewnętrzna rurki: Ø 3.2 do Ø 12 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.
Rozmiar: 33 (3/8 Basis - universal)
Metoda sterowania: 0 (Meter-out)
Rozmiar portu i rozmiar rurki: 03-08 (Port Size R3/8 - Tube Size ø8)
Opcja: S (Sealant)
Stały otwór: Brak
Wykonanie na zamówienie: Brak
Nakrętka kontrująca: Standard (Hexagon)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj sprzęgła | gaz 3/8' męski |
|---|---|
| Typ | as-a |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,99 Netto
/ Sztuka
zł 63,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie