Reduktor SMC ITV3010-03F4N

Regulator elektropneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ITV3010-03F4N
Rubix:2977435
brand logo

Informacje techniczne

Połączenie 11/2

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przetwornik elektro-pneumatyczny ITV3010-03F4N


Elektropneumatyczne i elektroniczne regulatory podciśnienia serii ITV sterują ciśnieniem powietrza/podciśnienia bezstopniowo proporcjonalnie do sygnału elektrycznego. Mają lekką konstrukcję z jasnym i czytelnym wyświetlaczem LED. Wyjście monitora jest dostępne jako wyjście analogowe lub wyjście przełączające. Seria ITV posiada stopień ochrony IP65.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 30 (4000 L/min)
Pressure Range: 1 (0.005~0.1MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 4 (1/2 [3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Mocne strony

Kompaktowa i lekka konstrukcja
Wysoka stabilność
Krótki czas reakcji
Płynna regulacja ciśnienia powietrza proporcjonalnie do sygnału elektrycznego
Wbudowane złącze typu „one-touch”
Dioda LED sygnalizująca błąd

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Połączenie 11/2
2267,94 Netto
/ Sztuka
2789,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie