Reduktor SMC ITV2090-01F2BN5
Regulator elektropneumatyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ITV2090-01F2BN5
Rubix:814380
Producent:ITV2090-01F2BN5
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przetwornik ITV2090-01F2BN5
Elektropneumatyczne i elektroniczne regulatory podciśnienia serii ITV sterują ciśnieniem powietrza/podciśnienia bezstopniowo proporcjonalnie do sygnału elektrycznego. Mają lekką konstrukcję z jasnym i czytelnym wyświetlaczem LED. Wyjście monitora jest dostępne jako wyjście analogowe lub wyjście przełączające. Seria ITV posiada stopień ochrony IP65.
•Pressure range: –1.3 to –80 kPa
•Maximum flow rate: 200 l/min (ANR)
•Port size: 1/4
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F (G [PF])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Suffix: 5
•Maximum flow rate: 200 l/min (ANR)
•Port size: 1/4
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F (G [PF])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Suffix: 5
Mocne strony
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Wysoka stabilność
Krótki czas reakcji
Płynna regulacja ciśnienia powietrza proporcjonalnie do sygnału elektrycznego
Wbudowane złącze typu „one-touch”
Dioda LED sygnalizująca błąd
Wysoka stabilność
Krótki czas reakcji
Płynna regulacja ciśnienia powietrza proporcjonalnie do sygnału elektrycznego
Wbudowane złącze typu „one-touch”
Dioda LED sygnalizująca błąd
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | g 1/4 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2005,52 Netto
/ Sztuka
zł 2466,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie