Reduktor SMC ITV2050-31F2BN
Regulator elektropneumatyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ITV2050-31F2BN
Rubix:2640578
Producent:ITV2050-31F2BN
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przetwornik elektro-pneumatyczny ITV2050-31F2BN
Elektropneumatyczne i elektroniczne regulatory podciśnienia serii ITV sterują ciśnieniem powietrza/podciśnienia bezstopniowo proporcjonalnie do sygnału elektrycznego. Mają lekką konstrukcję z jasnym i czytelnym wyświetlaczem LED. Wyjście monitora jest dostępne jako wyjście analogowe lub wyjście przełączające. Seria ITV posiada stopień ochrony IP65.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
Mocne strony
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Wysoka stabilność
Krótki czas reakcji
Płynna regulacja ciśnienia powietrza proporcjonalnie do sygnału elektrycznego
Wbudowane złącze typu „one-touch”
Dioda LED sygnalizująca błąd
Wysoka stabilność
Krótki czas reakcji
Płynna regulacja ciśnienia powietrza proporcjonalnie do sygnału elektrycznego
Wbudowane złącze typu „one-touch”
Dioda LED sygnalizująca błąd
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 1/4 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1955,38 Netto
/ Sztuka
zł 2405,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie