Regulator Festo MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS

Regulator ciśnienia

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
Rubix:2923226
Producent:564135
EAN:4052568211585
MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS Pressure regulator

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze0.1 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe4 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Regulator ciśnienia MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS


Regulator ciśnienia MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS maksymalne ciśnienie wyjściowe 4 bar, z manometrem, blokowana głowica regulatora, kierunek przepływu: od lewej do prawej. Rozmiar=9, Seria=MS, Blokada siłownika=z akcesoriami, blokowalna, Pozycja montażu=Dowolna, Konstrukcja=regulator membranowy sterowany bezpośrednio
Regulator ciśnienia MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS 564135

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2250 g
Min. ciśnienie robocze0.1 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe4 bar
623,51 Netto
/ Sztuka
766,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie