Reduktor Aventics R412006102
Regulator ciśnienia serii AS2-RGS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Aventics:R412006102
Rubix:628075

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór redukcyjny G1/4'' R412006102
Ciśnieniowy punkt rosy musi wynosić co najmniej 15 °C w temperaturze otoczenia i medium i nie może przekraczać 3 °C. Tylne przyłącze manometru na regulatorze ciśnienia jest zamknięte zaślepką, przednie przyłącze jest otwarte. W zależności od zastosowania przez klienta może być konieczna druga zaślepka. Nadaje się do użytku w strefach Ex 1, 2, 21, 22. Zmiana kierunku przepływu (z nawiewu powietrza po lewej stronie na nawiew powietrza po prawej stronie) następuje poprzez obrócenie instalacji o 180° wokół osi pionowej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.Odciążenie wydechu (≤ 0,3 bar powyżej ustawionego ciśnienia).Z tylnym wydechem (> 3 bar)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 139,52 Netto
/ Sztuka
zł 171,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie