Reduktor Aventics R412006101

Regulator ciśnienia serii AS2-RGS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Aventics:R412006101
Rubix:628059
Producent:R412006101
EAN:3661475983761
brand logo

Informacje techniczne

Połączenie 1g 1/4

Szczegóły produktu : Zawór redukcyjny G1/4'' R412006101


Ciśnieniowy punkt rosy musi wynosić co najmniej 15 °C w temperaturze otoczenia i medium i nie może przekraczać 3 °C. Tylne przyłącze manometru na regulatorze ciśnienia jest zamknięte zaślepką, przednie przyłącze jest otwarte. W zależności od zastosowania przez klienta może być konieczna druga zaślepka. Nadaje się do użytku w strefach Ex 1, 2, 21, 22. Zmiana kierunku przepływu (z nawiewu powietrza po lewej stronie na nawiew powietrza po prawej stronie) następuje poprzez obrócenie instalacji o 180° wokół osi pionowej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.Odciążenie wydechu (≤ 0,3 bar powyżej ustawionego ciśnienia).Z tylnym wydechem (> 3 bar)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Połączenie 1g 1/4
177,96 Netto
/ Sztuka
218,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie