• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Sprzęt ochrony osobistej(5706)
  • Higiena i czyszczenie(156)
  • Bezpieczeństwo i środowisko(982)
Zobacz Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
  • Ochrona głowy(80)
  • Ochrona oczu i twarzy(293)
  • Ochrona słuchu(153)
  • Ochrona dróg oddechowych(232)
  • Ochrona dłoni(1325)
  • Ochrona ciała(1495)
  • Ochrona przed upadkiem(65)
  • Ochrona stóp(1724)
  • Odzież jednorazowa / Artykuły jednorazowego użytku(339)
  • Odzież o wysokiej widzialności(412)
Zobacz Sprzęt ochrony osobistej
  1. Kategorie Rubix
  2. Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
  3. Sprzęt ochrony osobistej
  4. Ochrona słuchu
  5. Zatyczki ochronne
  6. Zatyczki ochronne na pałąku
  7. E-A-R ReFlex RF-01-000

Zatyczki ochronne na pałąku 3M 7000103754

Reflex

Zobacz informacje techniczne

Referencje

3M:7000103754
Rubix:472757
Producent:7000103754
brand logo
brand logo

Szczegóły produktu : E-A-R ReFlex RF-01-000


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Wkładki p/hałasowe na pałąku 1310Zatyczki przeciwhałasowe 4932478135Wkładka przeciwhałasowa Pulsar PN-01-010AWkładki p/hałasowe Max na sznureczku 3301130Wymienne zatyczki z pianki 4932478550 5parZatyczki do uszu EC-01-005Zatyczki FLEXI CAP na pałąku FX-01-000E-A-R CaboFlex - wkład wymienny CS-01-000Końcówki wymienne do zatyczek Percap 1005980Wkład wymienny EAR Cap/FlexiCap/EAR Band ES-01-301Zatyczki Ultrafit ze sznurkiem UF-01-000 7000103727Wkładki przeciwhałasowe EAR SOFT PD-01-010 /500par-kartonWkładki do uszu wielokrotnego użytku G-SOFT DETEK 887767 wykrywalne na sznurku SNR=33dBDozownik wkładek One Touch Pro (bez butli) PD-01-000Wkładki przeciwhałasowe wstepnie formowane w pojemniku 1261
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości