Złącze kolczaste węża z gwintem SMC M-5ER
Reduktor przelotowy - M5ER
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:M-5ER
Rubix:625074
Producent:M-5ER
EAN:3618035941990

Informacje techniczne
| Materiał | mosiądz |
|---|---|
| Połączenie 1 | external thread bspt (r) |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 14 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łącznik grodziowy M5 1/8 M-5ER
Złączki miniaturowe serii M i MS przeznaczone są do połączeń powietrznych w ograniczonych przestrzeniach. Wersje z króćcem węża i kolankiem węża akceptują przewody z nylonu, miękkiego nylonu i poliuretanu. Korpus serii MS jest wykonany ze stali nierdzewnej, co umożliwia stosowanie tej złączki w zastosowaniach korozyjnych.
•Proste podłączanie/odłączanie
•Wysoka siła mocowania
•Miniaturowy rozmiar
•Akceptuje wiele typów przewodów z tworzyw sztucznych
Model: M-5ER (Rozmiar portu M5X0.8, Reduktor przelotowy)
•Wysoka siła mocowania
•Miniaturowy rozmiar
•Akceptuje wiele typów przewodów z tworzyw sztucznych
Model: M-5ER (Rozmiar portu M5X0.8, Reduktor przelotowy)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x16x14 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13 g |
| Materiał | mosiądz |
| Połączenie 1 | external thread bspt (r) |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 14 bar |
| Profil | m-5 |
| Połączenie 2 | internal thread (m) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,1 Netto
/ Sztuka
zł 7,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie