Wąski pasek klinowy Optibelt SPA 2732 RP

RED POWER 3 SPA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:SPA 2732 RP
Rubix:629153
Producent:1729791
EAN:4014486078060
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Górna szerokość12.7 mm
Orientacyjna długość2732 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas SPA 2732 Red Power


Kompaktowy: wydajność na małej przestrzeni

Nowa konstrukcja z pasami klinowymi optibelt RED POWER 3 umożliwia oszczędzające miejsce i ekonomiczne projektowanie dzięki zmniejszonej liczbie pasów oraz związanym z tym niższym obciążeniom osi i łożysk.


Rozwiązanie problemów: niezawodny i ekonomiczny

Jego wielokrotnie dłuższa żywotność oraz znacząco ograniczone wymagania konserwacyjne sprawiają, że optibelt RED POWER 3 stanowi rozwiązanie problemów w przeciążonych napędach z konwencjonalnymi pasami klinowymi. Oszczędności kosztów sięgające nawet 35% są możliwe dzięki niższym kosztom konserwacji oraz mniejszej potrzebie wymiany wynikającej z redukcji liczby pasów i mniejszych kół pasowych. Konwencjonalne pasy klinowe wymagają regularnego dociągania przez cały okres eksploatacji. Bezobsługowy optibelt RED POWER 3 eliminuje tę dodatkową pracę i związane z nią koszty.


Mocny do granic możliwości

optibelt RED POWER 3 osiąga nawet o 50% wyższą wydajność niż konwencjonalne pasy klinowe. Oznacza to, że do przeniesienia mocy potrzeba mniejszej liczby pasów, co umożliwia trwałe oszczędności dzięki węższym kołom pasowym. Możliwe jest również stosowanie mniejszych średnic kół pasowych przy tej samej liczbie pasów.

High Performance Wedge Belts

Mocne strony

  • Wysokowytrzymałe kordy poliestrowe zapewniają do 50% większą moc niż konwencjonalne pasy klinowe
  • Bezobsługowość gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejsza zużycie energii
  • Tolerancje długości S=C Plus są znacznie lepsze niż w przypadku jakichkolwiek pasów klinowych dobieranych w zestawy, niezależnie od daty produkcji
  • Guma z włóknami poprzecznymi wzmacnia rdzeń pasa, poprawiając jego trwałość i wydajność
  • Podwójnie gumowana tkanina jest trwale związana z rdzeniem pasa, zapewniając wyjątkową trwałość i przyczepność
  • Certyfikacja antystatyczna ISO 1813
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48x314x314 mm
    Waga Logistyczna336 g
    Profilspa
    Górna szerokość12.7 mm
    Orientacyjna długość2732 mm
    Długość wewnętrzna2687 mm
    Długość zewnętrzna2750 mm
    Grubość10 mm
    131,38 Netto
    / Sztuka
    161,6 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie