Wąski pasek klinowy Optibelt SPA 2000 RP

RED POWER 3 SPA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:SPA 2000 RP
Rubix:629054
Producent:1748810
EAN:4014486077568
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Górna szerokość12.7 mm
Orientacyjna długość2000 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas SPA 2000 Red Power


Kompaktowy: wydajność na małej przestrzeni

Nowa konstrukcja z pasami klinowymi optibelt RED POWER 3 umożliwia oszczędzające miejsce i ekonomiczne projektowanie dzięki zmniejszonej liczbie pasów oraz związanym z tym niższym obciążeniom osi i łożysk.


Rozwiązanie problemów: niezawodny i ekonomiczny

Jego wielokrotnie dłuższa żywotność oraz znacząco ograniczone wymagania konserwacyjne sprawiają, że optibelt RED POWER 3 stanowi rozwiązanie problemów w przeciążonych napędach z konwencjonalnymi pasami klinowymi. Oszczędności kosztów sięgające nawet 35% są możliwe dzięki niższym kosztom konserwacji oraz mniejszej potrzebie wymiany wynikającej z redukcji liczby pasów i mniejszych kół pasowych. Konwencjonalne pasy klinowe wymagają regularnego dociągania przez cały okres eksploatacji. Bezobsługowy optibelt RED POWER 3 eliminuje tę dodatkową pracę i związane z nią koszty.


Mocny do granic możliwości

optibelt RED POWER 3 osiąga nawet o 50% wyższą wydajność niż konwencjonalne pasy klinowe. Oznacza to, że do przeniesienia mocy potrzeba mniejszej liczby pasów, co umożliwia trwałe oszczędności dzięki węższym kołom pasowym. Możliwe jest również stosowanie mniejszych średnic kół pasowych przy tej samej liczbie pasów.

High Performance Wedge Belts

Mocne strony

  • Wysokowytrzymałe kordy poliestrowe zapewniają do 50% większą moc niż konwencjonalne pasy klinowe
  • Bezobsługowość gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejsza zużycie energii
  • Tolerancje długości S=C Plus są znacznie lepsze niż w przypadku jakichkolwiek pasów klinowych dobieranych w zestawy, niezależnie od daty produkcji
  • Guma z włóknami poprzecznymi wzmacnia rdzeń pasa, poprawiając jego trwałość i wydajność
  • Podwójnie gumowana tkanina jest trwale związana z rdzeniem pasa, zapewniając wyjątkową trwałość i przyczepność
  • Certyfikacja antystatyczna ISO 1813
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)35x230x230 mm
    Waga Logistyczna246 g
    Profilspa
    Górna szerokość12.7 mm
    Orientacyjna długość2000 mm
    Długość wewnętrzna1955 mm
    Długość zewnętrzna2018 mm
    Grubość10 mm
    96 Netto
    / Sztuka
    118,08 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie