Referencje





Informacje techniczne
| Profil | 3v |
|---|---|
| Górna szerokość | 9 mm |
| Orientacyjna długość | 1202.5 mm |
Szczegóły produktu : Pas 3V 475 Red Power
Kompaktowy: wydajność na małej przestrzeni
Nowa konstrukcja z pasami klinowymi optibelt RED POWER 3 umożliwia oszczędzające miejsce i ekonomiczne projektowanie dzięki zmniejszonej liczbie pasów oraz związanym z tym niższym obciążeniom osi i łożysk.
Rozwiązanie problemów: niezawodny i ekonomiczny
Jego wielokrotnie dłuższa żywotność oraz znacząco ograniczone wymagania konserwacyjne sprawiają, że optibelt RED POWER 3 stanowi rozwiązanie problemów w przeciążonych napędach z konwencjonalnymi pasami klinowymi. Oszczędności kosztów sięgające nawet 35% są możliwe dzięki niższym kosztom konserwacji oraz mniejszej potrzebie wymiany wynikającej z redukcji liczby pasów i mniejszych kół pasowych. Konwencjonalne pasy klinowe wymagają regularnego dociągania przez cały okres eksploatacji. Bezobsługowy optibelt RED POWER 3 eliminuje tę dodatkową pracę i związane z nią koszty.
Mocny do granic możliwości
optibelt RED POWER 3 osiąga nawet o 50% wyższą wydajność niż konwencjonalne pasy klinowe. Oznacza to, że do przeniesienia mocy potrzeba mniejszej liczby pasów, co umożliwia trwałe oszczędności dzięki węższym kołom pasowym. Możliwe jest również stosowanie mniejszych średnic kół pasowych przy tej samej liczbie pasów.
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 89 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Górna szerokość | 9 mm |
| Orientacyjna długość | 1202.5 mm |
| Długość wewnętrzna | 1164.5 mm |
| Długość zewnętrzna | 47.5 mm |
| Grubość | 8 mm |
- Termin dostawy na zapytanie