Referencje
Optibelt:6 PL 1422 RB
Rubix:263793
Producent:1981714
EAN:4014486125184



Szczegóły produktu : Pas 6 PL 1422
Elastyczna moc - Pasy wieloklinowe łączą wysoką elastyczność pasa płaskiego z mocą pasów klinowych. Żebra biegnące równolegle w profilu V są wykonane z odpornej na zużycie mieszanki gumowej. Wysokowytrzymała linka nośna jest dostosowana do szerokiego zakresu zastosowań pasów wieloklinowych. Długa żywotność - linka nośna jest zatopiona w wysoko przyczepnej mieszance gumowej na całej szerokości pasa. Wzmocniona włóknami, bezzużyciowa mieszanka gumowa zapewnia płynną pracę, odporność na olej i ciepło oraz długą żywotność. Najmniejsze możliwe średnice kół pasowych spełniają wymagania napędów o wysokich i niskich prędkościach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 350 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Długość wewnętrzna | 1422 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Górna szerokość | 56 mm |
| Dolna szerokość | 5.1 mm |
| Materiał | guma |
| Grubość | 4.92 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 242,82 Netto
/ Sztuka
zł 298,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
