Referencje
Optibelt:3 PJ 1397 RB
Rubix:252519
Producent:1525744
EAN:4014486111361




Szczegóły produktu : Pas 3 PJ 1397
Pasy żebrowane optibelt RB łączą wysoką elastyczność pasów płaskich z wysoką wydajnością pasów klinowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 38 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Długość | 1397 mm |
| Liczba żeber | 3 |
| Odległość żeber | 2.34 mm |
| Wysokość | 3.5 mm |
| Nr paska | 3 pj 1397 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,54 Netto
/ Sztuka
zł 46,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
