Referencje
Optibelt:10 PL 2070 RB
Rubix:204633
Producent:1872324
EAN:4014486217766




Szczegóły produktu : Pas 10 PL 2070
Pasy żebrowane optibelt RB łączą wysoką elastyczność pasów płaskich z wysoką wydajnością pasów klinowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 849 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Długość | 2070 mm |
| Liczba żeber | 10 |
| Odległość żeber | 4.7 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Nr paska | 10 pl 2070 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 569,72 Netto
/ Sztuka
zł 700,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
