Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 49046482
Radiamatic® HTS2-9539
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:49046482
Rubix:640446
Producent:MN03-10.17 40 X 52 X 0 X 7 PTFE Y002


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 40X52X7 HTS2-9539 PTFEY002 Simmerring
Pierścień uszczelniający do otwartych obudów z przednią krawędzią uszczelniającą. Specjalna konstrukcja spełniająca rygorystyczne wymagania dotyczące czyszczenia i sterylności.
Mocne strony
• Brak martwych punktów pod względem higienicznej konstrukcji
• Do niehartowanych powierzchni wałów
• Odporność na zużycie
• Dobre właściwości pracy na sucho
• Umożliwia całkowite opróżnienie pojemników
• Do niehartowanych powierzchni wałów
• Odporność na zużycie
• Dobre właściwości pracy na sucho
• Umożliwia całkowite opróżnienie pojemników
Zastosowania
• Mieszalniki
• Ugniatarki
• Maszyny do przetwórstwa spożywczego
• Uszczelnienia wałów w przemyśle chemicznym i przetwórczym
• Ugniatarki
• Maszyny do przetwórstwa spożywczego
• Uszczelnienia wałów w przemyśle chemicznym i przetwórczym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | ptfe |
| Wykonanie | nie dotyczy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie