Referencje
SKF:CMDT 391-K-SL
Rubix:1797949
EAN:7316579126960

Szczegóły produktu : Czujnik Quick Collect CMDT 391-K-SL
Ten czujnik to łatwy w obsłudze, ręczny czujnik z obsługą Bluetooth, który łączy się z aplikacjami współpracującymi zarówno z tabletami, jak i smartfonami z systemem iOS oraz Android. Łącząc pomiar drgań i temperatury, ogólne dane można odczytać na miejscu w czasie rzeczywistym lub przesłać do chmury do późniejszej analizy. Czujnik jest idealny dla personelu serwisowego, ds. niezawodności, operacyjnego lub utrzymania ruchu jako element programu zbierania danych podczas obchodu.
Mocne strony
•Łatwy w obsłudze, ręczny czujnik drgań i temperatury
•Wymaga minimalnego szkolenia i doświadczenia
•Zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat drgań i temperatury
•Umożliwia wczesną identyfikację rozwijających się problemów maszyn wirujących
•Ekonomiczny i skalowalny punkt wejścia do niezawodnej eksploatacji maszyn wirujących
•Wymaga minimalnego szkolenia i doświadczenia
•Zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat drgań i temperatury
•Umożliwia wczesną identyfikację rozwijających się problemów maszyn wirujących
•Ekonomiczny i skalowalny punkt wejścia do niezawodnej eksploatacji maszyn wirujących
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | quickcollect sensor kit |
|---|---|
| Wysokość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie