Wąski pasek klinowy zębaty Gates XPZ3550/3VX1400 QUADPOWER III
Quad Power III XPZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:XPZ3550/3VX1400 QUADPOWER III
Rubix:611551
Producent:963303550
EAN:5414465827822
Szczegóły produktu : XPZ 3550 Pas klinowy
Bezzębny pasek klinowy o wąskim profilu. Pasy Quad Power III firmy Gates zapewniają wysoką moc, dłuższą bezawaryjną żywotność i niższe zużycie energii. Szeroki zakres temperatur: od -40°C do +110°C. Wyjątkowa moc. Oszczędność miejsca i duża swoboda projektowania. Minimalna utrata napięcia paska. Długa i bezawaryjna żywotność, a tym samym niższe koszty wymiany i konserwacji. Znacznie niższy poziom hałasu. Przyjazne dla środowiska: bezhalogenowe.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpz |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 3550 mm |
| Długość zewnętrzna | 3563 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,57 Netto
/ Sztuka
zł 128,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

