Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSLV-1/4-8-I
QS Złącze wciskane
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSLV-1/4-8-I
Rubix:2601165
Producent:153100
EAN:4052568031930

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | r 1/4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze wtykowe L QSLV-1/4-8-I 153100
Złącze wciskane L QSLV-1/4-8-I 360° orientowane, gwint zewnętrzny z wewnętrznym sześciokątem. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=4 mm, Rodzaj uszczelnienia na wkręcanym trzpieniu=powłoka, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 130x90x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 26,9 g |
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
| Połączenie 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Połączenie 2 | 8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie