Referencje
Dormer:F3305/16X1
Rubix:443222
EAN:7320760207451




Informacje techniczne
| Gwintowanie | unf 5/16-24 |
|---|---|
| Wymiary koszyka | 25.4 mm |
| Gwint | 7.94 mm |
Szczegóły produktu : Narzynka HSS GT 5/16" UNF 1" O/D F3305/16X1
HSS regulowana płytka skrawająca do gwintów UNF zgodnie z BS 1127:1950 do stali niestopowej <850 N/mm². Żeliwo. Aluminium i stopy aluminium-magnezowe Si <10%.
Zastosowania
• Stal automatyczna, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo kowalne (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium-magnez nie stopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe Si 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe Si > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo kowalne (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium-magnez nie stopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe Si 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe Si > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Gwintowanie | unf 5/16-24 |
|---|---|
| Wymiary koszyka | 25.4 mm |
| Gwint | 7.94 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Typ matrycy | okrągła regulowana płytka skrawająca (rozcięta) |
| Gwintowanie | 5/16 '' |
| Średnica | 25.4 mm |
| Średnica gwintowania | 7.94 mm |
| Liczba zwoii na cal | 24 |
| Grubość koszyka | 9.53 mm |
| Typ | regulowana płytka skrawająca |
| Wykończenie | polerowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie