Klin Mitutoyo 613673-016

Płytka wzorcowa metryczna stalowa pojedyncza

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:613673-016
Rubix:1240056
EAN:4946368334448
brand logo

Informacje techniczne

Materiałceramika (cera)
Wymiar nominalny30 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Płytka wzorcowa metryczna stalowa pojedyncza 613673-016


Indywidualne metryczne prostokątne bloczki wzorcowe Mitutoyo to te same wysoce dokładne bloczki, które oferujemy w różnych zestawach bloczków wzorcowych, ale dostępne do zakupu pojedynczo. Jest to idealny sposób na zachowanie integralności i dokładności zestawów bloczków wzorcowych przy wielokrotnym używaniu tylko jednego wymiaru bloczka. Każdy bloczek stopnia Grade K zgodny ze standardem ASME jest dostarczany ze specjalnym Certyfikatem Kalibracji, który potwierdza, że bloczek wzorcowy został wykonany przy użyciu interferometrii. Innowacyjna technika docierania Mitutoyo sprawia, że nasze bloczki wzorcowe są jednymi z najdokładniejszych i najbardziej zaufanych przyrządów na świecie, charakteryzując się wyjątkową płaskością i optymalną chropowatością powierzchni. Nasze stalowe bloczki wzorcowe są wykonane ze stali wysokowęglowej, wysokochromowej, natomiast bloczki CERA wykonane są z materiałów ceramicznych o doskonałych właściwościach powierzchniowych i odporności na korozję.
Pojedynczy klocek wzorcowy Mitutoyo 613673-016 z ceramiki (CERA), prostokątny, o długości nominalnej 30 mm. Zapewnia odniesienie do precyzyjnych pomiarów.

Mocne strony

•Specyficzne, powtarzalne obróbki cieplne stalowych bloczków zmniejszają pogorszenie ich właściwości w czasie
Bloczki CERA nie podlegają zmianom wymiarowym w czasie; mają 10 razy większą odporność na ścieranie niż stalowe bloczki wzorcowe
Zaawansowane techniki docierania zapewniają najlepszą płaskość i chropowatość powierzchni niezbędną dla bloczków wzorcowych
Każdy pojedynczy bloczek wzorcowy dostarczany jest z Certyfikatem Inspekcji
Czarne oznaczenia na bloczkach wzorcowych są wygrawerowane laserowo i wyraźnie widoczne
Dołączony Certyfikat Inspekcji
Dostarczane w solidnym drewnianym etui

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałceramika (cera)
Wymiar nominalny30 mm
1372,83 Netto
/ Sztuka
1688,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie