Zacisk zaworu Festo VMPAC-EPL-MP-SD44
Płyta końcowa VMPAC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VMPAC-EPL-MP-SD44
Rubix:2916772
Producent:576559
EAN:4052568225377
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Płyta końcowa VMPAC-EPL-MP-SD44
płyta końcowa VMPAC-EPL-MP-SD44 Ciśnienie robocze=-0,9 - 8 bar, Ciśnienie pilotowe=3 - 8 bar, Klasyfikacja odporności na korozję CRC=4, Temperatura otoczenia=-5 - 50 °C, Masa produktu=246 g
Płyta końcowa VMPAC-EPL-MP-SD44 Ciśnienie robocze=-0.9 - 8 bar, Ciśnienie sterujące=3 - 8 bar, Klasa odporności na korozję KBK=4, Temperatura otoczenia=-5 - 50 °C, Masa produktu=246 g
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | płyta końcowa |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 402,04 Netto
/ Sztuka
zł 494,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie