Marmur i akcesoria do marmurów Mitutoyo 901-MC630

Płyta granitowa pomiarowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:901-MC630
Rubix:1240309
brand logo

Informacje techniczne

Długość630 mm
Szerokość400 mm
Wysokość80 mm

Szczegóły produktu : Płyty pomiarowe granitowe 901-MC630


Mocne strony

•Powierzchnia docierana diamentowo, powierzchnia boczna drobno szlifowana, tylna strona drobno piłowana
Opcjonalny stojak jest konstrukcją spawaną, zawierającą łożyska 3- lub 5-punktowe oraz dwie śruby regulacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość630 mm
Szerokość400 mm
Wysokość80 mm
  • Termin dostawy na zapytanie