Pusty moduł magazynowy Beta Tools 42/SPV11
Pusty uchwyt na klucze kombinowane (art. 42) i dwustronne klucze płaskie (art. 55)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:42/SPV11
Rubix:700468
Producent:000420100
EAN:8014230472959




Szczegóły produktu : Stojak z tw.sztucz.na 11 kluczy,pusty 42/SPV11
Pusty uchwyt na klucze kombinowane (art. 42) i dwustronne klucze płaskie (art. 55)
Mocne strony
Pusty uchwyt na klucze kombinowane (art. 42) i dwustronne klucze płaskie (art. 55)
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 270x110x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 234 g |
| Liczba przedziałów | 11 |
| Długość | 60 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Szerokość | 270 mm |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,39 Netto
/ Sztuka
zł 36,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
