Referencje
Beta Tools:55/SP13
Rubix:435734
Producent:000550186
EAN:8014230022123

Szczegóły produktu : Komplet kluczy płaskich 6-32mm 13szt 55/SP13
Pusty uchwyt do 55/SP13
Mocne strony
Pusty uchwyt do 55/SP13
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3678 g |
| Liczba przedziałów | 13 |
| Długość | 55 mm |
| Wysokość | 125 mm |
| Szerokość | 335 mm |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 531,32 Netto
/ Sztuka
zł 653,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
