Przyssawki i miękkie chwytaki Piab 0106718
Przyssawki płaskie wklęsłe FCP (poliuretan)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Piab:0106718
Rubix:1961826
Producent:0106718



Informacje techniczne
| Materiał | poliuretan 50 (pu) |
|---|---|
| Średnica | 20 mm |
| Kształt | płaski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka FC20P Poliuretan 50 G1/8/M5, 0106718
Przyssawki DURAFLEX® zostały opracowane, aby sprostać surowym wymaganiom przemysłu samochodowego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blachy do prasy. Lekko zakrzywiony kształt i wewnętrzne ożebrowanie zapewniają dobrą przyczepność a wzmocniona warga znacznie wydłuża żywotność przyssawki. Dostępne również w kształcie owalnym do przedmiotów podłużnych.
Mocne strony
Nadaje się do podnoszenia małych przedmiotów i wąskich części, również lekko wypukłych, płaskich i zaolejonych powierzchni, np. takich, jakie występują podczas przenoszenia stalowych arkuszy w procesach z wykorzystaniem pras.
Dzięki wysokiemu tarciu materiału gumowego, przyssawki mogą wytrzymać duże siły przy szybkich przyspieszeniach w kierunkach poziomych, nawet na zaolejonych powierzchniach.
Przyssawki mają wypustki, które zapobiegają odkształcaniu cienkich przedmiotów.
Przyssawki DURAFLEX® produkowane są ze specjalnie opracowanego materiału, który oferuje elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zastosowania
Montaż elementów wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | poliuretan 50 (pu) |
|---|---|
| Średnica | 20 mm |
| Kształt | płaski |
| Typ | g1/8 męski , m5 żeński, z filtrem siatkowym |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,52 Netto
/ Sztuka
zł 91,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie