Przyssawki i miękkie chwytaki Piab 0119913
Przyssawki płaskie wklęsłe FCF-P (poliuretan)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Piab:0119913
Rubix:619317
Producent:119913



Informacje techniczne
| Materiał | poliuretan 55/60 (pu) |
|---|---|
| Średnica | 35 mm |
| Kształt | okrągły |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka FCF35P Poliuretan 55/60, G3/8 męski, z filtrem siatkowym 0119913
Konstrukcja FCF-P nadaje się do powierzchni zaolejonych, lekko wypukłych i płaskich, np. takich, jakie występują podczas obróbki blach na liniach pras. Przyssawki wyposażone są w wewnętrzne ożebrowanie, które uniemożliwia odkształcanie się cienkich obiektów. Przyssawki DURAFLEX® produkowane są ze specjalnie opracowanego materiału, który oferuje elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Mocne strony
Specjalne zaprojektowane przyssawki do zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesach formowania.
Normalne zużycie przyssawki nie wpłynie na długoterminową wydajność dla sił ścinających.
Najlepszy wybór, jeśli na arkuszu stosowany jest olej prasowy > 0,1 g/m2.
Dzięki wysokiej przyczepności na powierzchniach zaolejonych, przyssawki są odporne na działanie dużych sił ścinających, zazwyczaj 2-4 razy większych niż w tych, konwencjonalnych, odpowiadających im.
Konstrukcja „FCF” nadaje się do lekko wypukłych i płaskich powierzchni, np. takich, jakie występują podczas obróbki blach na liniach pras.
Przyssawki wyposażone są w wewnętrzne ożebrowanie, które uniemożliwia odkształcanie się cienkich obiektów.
Przyssawki DURAFLEX® produkowane są ze specjalnie opracowanego materiału, który oferuje elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zastosowania
Rozsztaplowywanie;Boki nadwozia i ramy;Ergonomiczne narzędzia do montażu/demontażu drzwi;Montaż i instalacja szyb;Montaż i instalacja zbiorników gazu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | poliuretan 55/60 (pu) |
|---|---|
| Średnica | 35 mm |
| Kształt | okrągły |
| Typ | g3/8 męski, z filtrem siatkowym |
| Min. temperatura | 10 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,49 Netto
/ Sztuka
zł 151,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie