Przyssawki i miękkie chwytaki Piab 0119994

Przyssawki płaskie U-P (poliuretan)

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Piab:0119994
Rubix:740049
Producent:0119994
brand logo

Informacje techniczne

Materiałpoliuretan 40 (pu)
Średnica20 mm
Kształtstandard
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyssawka 0119994 U20-2P


Przyssawka UP jest przeznaczona do radzenia sobie z papierem w zastosowaniach introligatorskich. Jest wykonana z DURAFLEX® i ma 2-3 razy dłuższą żywotność niż konwencjonalne przyssawki dostępne na rynku. Dla zwiększenia elastyczności przyssawka jest dostępna w trzech różnych jakościach 40, 50 i 60 Shore'a, co umożliwia obsługę różnych jakości papieru ze zwiększoną prędkością i bardziej niezawodną produkcją.

Mocne strony

o długiej żywotności Nadaje się do wielu zastosowań introligatorskich Łatwe radzenie sobie z różnymi jakością papieru dzięki możliwości zamówienia U20-2P w trzech różnych twardościach Shore'a DURAFLEX® to przyssawki wykonane ze specjalnie opracowanego materiału, który łączy elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałpoliuretan 40 (pu)
Średnica20 mm
Kształtstandard
Typbez złączy
27,23 Netto
/ Sztuka
33,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie