Przyssawki i miękkie chwytaki Piab 0101490
Przyssawki mieszkowe B (TPE MF)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Piab:0101490
Rubix:1688822
Producent:0101490



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka B40MF 0101490
Przyssawki mieszkowe Piab z TPE niepozostawiające śladów zostały zaprojektowane do delikatnego, niepozostawiającego śladów obchodzenia się z delikatnymi lub wartościowymi produktami. Wykonane z zaawansowanego elastomeru termoplastycznego (TPE), te przyssawki zapewniają miękki, niepozostawiający śladów uchwyt, idealny do powierzchni, gdzie liczy się estetyka. Elastyczna konstrukcja mieszka dopasowuje się do nierównych kształtów i kompensuje różnice wysokości, zapewniając bezpieczne i niezawodne radzenie sobie z nimi. Trwałe i odporne na zużycie, zapewniają stałą, niepozostawiającą śladów wydajność w wymagających środowiskach automatyzacji.
Mocne strony
Wykonane z zaawansowanego, niepozostawiającego śladów materiału TPE
Miękki, niepozostawiający śladów uchwyt do delikatnych lub wartościowych powierzchni
Elastyczna konstrukcja mieszka do nierównych kształtów i różnic wysokości
Odporne na zużycie i odkształcenia
Zachowuje estetykę produktu dzięki radzeniu sobie bez śladów
Nadaje się do szkła, blach i wyrobów gotowych
Zastosowania
Przyssawki niepozostawiające śladów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | tpe |
|---|---|
| Średnica | 40 mm |
| Kształt | miech |
| Typ | g1/4 męski, z filtrem siatkowym and dual flow control valve |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 142,68 Netto
/ Sztuka
zł 175,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie