Przyssawki i miękkie chwytaki Piab 0128692

Przyssawki mieszkowe B (HNBR)

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Piab:0128692
Rubix:500609
Producent:0128692
brand logo

Informacje techniczne

Materiałhnbr
Średnica10 mm
Kształtmiech
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyssawka HNBR B10-2 0128692


Przyssawki mieszkowe HNBR firmy Piab zostały zaprojektowane do wydajnego przenoszenia w trudnych warunkach przemysłowych. Wykonane z HNBR przyssawki, zapewniają wyjątkową odporność na ciepło, olej i chemikalia. Elastyczna konstrukcja mieszka pozwala na doskonałą adaptację do nierównych powierzchni i kompensuje różnice wysokości, zapewniając bezpieczny i niezawodny chwyt. Idealne do zastosowań w motoryzacji i przemyśle ciężkim, przyssawki mieszkowe HNBR zapewniają trwałą i stałą wydajność w wymagających warunkach.

Mocne strony

Wykonane z wysokowydajnej, niepozostawiającej śladów gumy HNBR Wyjątkowa odporność na ciepło, olej i chemikalia Elastyczna konstrukcja mieszka, dostosowująca się do zmiennych powierzchni Bezpieczny i niezawodny chwyt w wymagających zastosowaniach Trwała konstrukcja zapewniająca dłuższą żywotność Idealne do zastosowań w motoryzacji i przemyśle ciężkim

Zastosowania

Są odpowiednie, gdy konieczna jest kompensacja poziomu. Działanie miechów umożliwia manipulowanie przedmiotami, których stan powierzchni i wysokość mogą się różnić, na przykład tektura falista.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałhnbr
Średnica10 mm
Kształtmiech
Typbez złączy
Min. temperatura-30 °C
Maksymalna temperatura140 °C
33,28 Netto
/ Sztuka
40,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie