Przyssawki i miękkie chwytaki Piab 0101423

Przyssawki mieszkowe B (chloropren)

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Piab:0101423
Rubix:868115
Producent:0101423
brand logo

Informacje techniczne

Materiałchloropren (cr)
Średnica30 mm
Kształtpłaski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyssawka B30-2 0101423


Przyssawki mieszkowe Piab z chloroprenu zostały zaprojektowane do wszechstronnego i trwałego użytkowania w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wykonane z wysokiej jakości gumy chloroprenowej, przyssawki te oferują doskonałą odporność na oleje, warunki atmosferyczne i ścieranie. Elastyczna konstrukcja mieszka dopasowuje się do nierównych i zakrzywionych powierzchni, kompensując różnice wysokości i zapewniając bezpieczny chwyt. Idealne do zastosowań w motoryzacji, opakowaniach i produkcji ogólnej, zapewniają stałą, długotrwałą wydajność w wymagających warunkach.
SLEEVE Seria:B Średnica:30 mm Kształt:FAŁDKOWA Przyłącze:1/8" FEMALE Materiał:CHLOROPREN

Mocne strony

Wykonane z wysokiej jakości gumy chloroprenowej Doskonała odporność na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne Elastyczna konstrukcja mieszka dopasowuje się do zakrzywionych i nierównych powierzchni Radzenie sobie bez pozostawiania śladów Trwałe, zapewniające długotrwałe użytkowanie w wymagających warunkach Idealne do zastosowań w motoryzacji, opakowaniach i produkcji ogólnej

Zastosowania

Części formowane wtryskowo z tworzyw sztucznych, suche blachy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałchloropren (cr)
Średnica30 mm
Kształtpłaski
Typ1/8 npsf żeński, z filtrem siatkowym
70,28 Netto
/ Sztuka
86,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie