Przyssawki i miękkie chwytaki Piab 0101124
Przyssawki głębokie D (silikon)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Piab:0101124
Rubix:2419409
Producent:0101124



Informacje techniczne
| Materiał | silikon (sil) |
|---|---|
| Średnica | 20 mm |
| Kształt | głęboki |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka D20-2.20, S.D20-2S50.XXX.00, 0101124
Wykorzystywane do zakrzywionych i nieregularnych powierzchni. Mogą chwytać nawet na rogach i krawędziach. Nie nadają się do stosowania na powierzchniach płaskich.
Mocne strony
Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | silikon (sil) |
|---|---|
| Średnica | 20 mm |
| Kształt | głęboki |
| Typ | bez złączy |
| Maksymalna temperatura | 200 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,94 Netto
/ Sztuka
zł 45,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie