Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP20UF
Przyssawka próżniowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP20UF
Rubix:625434

Informacje techniczne
| Materiał | fluoroguma |
|---|---|
| Średnica | 20 mm |
| Kształt | płaski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka płaska,Viton ZP20UF
Przyssawki ZP series są dostępne w 19 średnicach od 2 do 200mm, w 6 rodzajach materiałów oraz w 4 wzorach przyssawek, oferując szeroki wybór. Standardowe wzory to płaski, płaski z żeberkami, głęboki i miechowy; jeśli jednak nie spełniają one wymagań Twojej aplikacji, skontaktuj się z nami w sprawie zastosowań specjalnych. Nasi inżynierowie wykonali na zamówienie wiele konstrukcji i kształtów z wykorzystaniem różnych materiałów.
•Rozmiary przyssawek: Ø 2 - Ø 50 mm
•Kształt: Typ płaski, Typ płaski z żeberkami
•Materiały: Fluoroguma, Przewodzący NBR, Przewodzący silikonowy kauczuk, NBR, Kauczuk silikonowy, Kauczuk poliuretanowy.
Średnica przyssawki: ø20
Styl przyssawki: U (styl płaski)
Materiał: F (Fluoroguma)
Pierścień blokujący: Pierścień blokujący
Sufiks: Brak
•Kształt: Typ płaski, Typ płaski z żeberkami
•Materiały: Fluoroguma, Przewodzący NBR, Przewodzący silikonowy kauczuk, NBR, Kauczuk silikonowy, Kauczuk poliuretanowy.
Średnica przyssawki: ø20
Styl przyssawki: U (styl płaski)
Materiał: F (Fluoroguma)
Pierścień blokujący: Pierścień blokujący
Sufiks: Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | fluoroguma |
|---|---|
| Średnica | 20 mm |
| Kształt | płaski |
| Typ | ssawka płaska,viton zp20uf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,72 Netto
/ Sztuka
zł 29,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie