Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP3-Y10UMN-B5-04
Przyssawka próżniowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP3-Y10UMN-B5-04
Rubix:2991889

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka podciśnieniowa ZP3-Y10UMN-B5-04
Do adsorpcji ogólnych przedmiotów obrabianych
Mocne strony
Rozmiary przyssawek: Ø 1.5 do Ø 16 mm Kształty: Typ płaski, Typ płaski z rowkiem Materiały: NBR, guma silikonowa, guma poliuretanowa, FKM, przewodzące NBR, przewodząca guma silikonowa Opcje: gwint wewnętrzny, złączka One-touch i złącze typu barb, boczne przyłącze próżniowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9 g |
|---|---|
| Materiał | nbr |
| Średnica | 10 mm |
| Kształt | płaski |
| Typ | przyssawka próżniowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,76 Netto
/ Sztuka
zł 46,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie