Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP3E-100UMCL
Przyssawka próżniowa niepozostawiająca śladów z rowkiem - ZP3E
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP3E-100UMCL
Rubix:2987169
Producent:ZP3E-100UMCL

Informacje techniczne
| Materiał | nbr niepozostawiający śladów |
|---|---|
| Średnica | 100 mm |
| Kształt | płaski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka płaska z rowkami ZP3E-100UMCL
Przyssawki próżniowe serii ZP są dostępne w 19 średnicach od 2 do 200 mm, w 6 materiałach i 4 wzorach przyssawek, oferując szeroki wybór. Standardowe 4 wzory to: płaski, płaski z żebrami, głęboki i miechowy; jeśli te nie spełniają wymagań Twojego zastosowania, skontaktuj się z nami w sprawie zastosowania specjalnego. Nasi inżynierowie wykonali na zamówienie wiele projektów i kształtów, wykorzystując różne materiały.
Mocne strony
Rozmiary przyssawek: Ø 32 - Ø 125 mm; Kształty: typ płaski z rowkiem; Materiały: NBR, guma silikonowa, guma poliuretanowa, FKM, NBR niepozostawiający śladów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | nbr niepozostawiający śladów |
|---|---|
| Średnica | 100 mm |
| Kształt | płaski |
| Typ | przyssawka próżniowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 102,6 Netto
/ Sztuka
zł 126,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie