Chwytak pneumatyczny SMC ZNC40S-CV
Przyssawka bernoulliego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZNC40S-CV
Rubix:2980317
Producent:ZNC40S-CV

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka Bernoulliego śr.40 ZNC40S-CV
Chwytak Bernoulliego z uchwytem Coandy, zgodny z FDA.
Mocne strony
Rozmiar: Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80. Siła unoszenia: Do 15.4 N. Materiał korpusu: Stal nierdzewna, aluminium. Zgodny z FDA. Wiele portów może być używanych jako port czujnika lub port zwolnienia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | przyssawka bernoulliego śr.40 znc40s-cv |
|---|---|
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 5 bar |
| Połączenie | m5 x 0,8 |
| Seria | znc-c |
| Materiał korpusu | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2354,25 Netto
/ Sztuka
zł 2895,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie