Narzędzia do zdejmowania izolacji Knipex 16 95 02 SB
Przyrząd do ściągania izolacji ErgoStrip, dła osób leworęcznych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Knipex:16 95 02 SB
Rubix:1729809
EAN:4003773082910
Szczegóły produktu : Narzędzie uniwersalne do ściągania izolacji ErgoStrip 16 95 02 SB
Przyrząd do ściągania izolacji ErgoStrip, dła osób leworęcznych
Wykonanie: korpus narzędzia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z miękkimi wkładkami dla pewnego przytrzymywania, ze sprężyną rozwierającą i zapadką. Stożkowe końcówki do prac w wąskich przestrzeniach. Zastosowanie: Zastosowanie: do ściągania izolacji i zewnętrznej powłoki z typowych kabli okrągłych i kabli w wilgotnych pomieszczeniach (np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²), kabli do transmisji danych (CAT 5–7, Twisted Pair) i kabli koncentrycznych.
Wykonanie: korpus narzędzia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z miękkimi wkładkami dla pewnego przytrzymywania, ze sprężyną rozwierającą i zapadką. Stożkowe końcówki do prac w wąskich przestrzeniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Maksymalna pojemność kabla | 13 mm |
|---|---|
| Ciężar | 75 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 149,4 Netto
/ Sztuka
zł 183,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie