Przebijak hydrauliczny Gedore 263007
Przyrząd do gięcia stali pod kątem 90°
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:263007
Rubix:757832
Producent:4655930
EAN:4017981263030

Szczegóły produktu : Stalowy segment gnący 263007 4655930
Do rur gazowych i wodnych EN 10255 (DIN 2440/2441). Do gięcia bez uszkodzenia powierzchni. Fosforanowany.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2180 g |
|---|---|
| Średnica | 26.9 mm |
| Ciężar | 2.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
