Referencje
Beta Tools:1692/8
Rubix:469156
Producent:016920058
EAN:8014230619736

Szczegóły produktu : Przymiar zwijany 8mx25mm 1692/8
Dwumateriałowe miary zwijane ze stalową taśmą, obudowa z ABS odpornym na uderzenia, klasa dokładności II
Mocne strony
Dwumateriałowe (ABS) stalowe taśmy miernicze odporne na uderzenia, klasa dokładności II
Zastosowania
Narzędzia do mierzenia i znakowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 250x100x155 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 359,6 g |
| Pudełko | abs |
| Długość | 8 m |
| Szerokość | 25 mm |
| Typ | beta 1692 /8-taśmy miernicze easy 8mt |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,91 Netto
/ Sztuka
zł 72,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
