Referencje
Festo:T-22-RT
Rubix:2483711
Producent:9997
EAN:4052568002091
Szczegóły produktu : Przycisk czerwony T-22-RT 9997
Przycisk T-22-RT do podstawowych zaworów SV, SVS, SVOS. Średnica montażowa=22,5 mm, siła uruchamiająca=14 N, masa produktu=14 g, kolor=czerwony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | wyłącznik ciśnieniowy |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie