Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2L12-04S
Przyłączka wtykowa kątowa KQ2L
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2L12-04S
Rubix:266287
Producent:KQ2L12-04S

Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | r |
|---|---|
| Połączenie 1 | 1/2 |
| Połączenie 2 | 12 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze wtykowe KQ2L12-04S
One-touch, metryczne i calowe złączki KQ2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, stylów korpusów i typów gwintów. Specjalnie zaprojektowane uszczelnienie zapewnia pozytywne uszczelnienie pod ciśnieniem bez zmniejszonego przepływu typowego dla złączek zaciskowych. Kołnierz zwalniający KQ2 zwalnia zarówno uchwyt, jak i tuleję zaciskową, zapewniając niską siłę rozłączania w celu łatwego usunięcia rurki.
Mocne strony
Przeznaczony do rurek nylonowych i uretanowych
Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Pierścień zwalniający umożliwia łatwe wyjęcie rurki bez jej uszkodzenia
Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Pierścień zwalniający umożliwia łatwe wyjęcie rurki bez jej uszkodzenia
Zastosowania
Do próżni i sprężonego powietrza. Nadaje się również do wody.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 58 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | r |
| Połączenie 1 | 1/2 |
| Połączenie 2 | 12 |
| Materiał | c3604, pbt, pp (korpus); c3604 (kołek); stal nierdzewna 304 (uchwyt); pom (tuleja zaciskowa, przycisk zwalniający); stal nierdzewna 304, c3604, pbt (prowadnica); nbr (uszczelka, o-ring); stal nierdzewna 304, nbr (uszczelka) |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie