Referencje
SMC:TFU0604B-2-100-X3
Rubix:1422876
Producent:00213109
EAN:3618036139990

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 6 mm |
| Kolor | czarny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód TFU0604B-2-100-X3
Seria TFU to płaskie przewody z poliuretanu, które umożliwiają kompaktowe prowadzenie instalacji. TFU jest standardowo dostępna w trzech różnych modelach przewodów, a dla każdego modelu dostępne są wersje zawierające do 3 przewodów. Standardowy kolor to czarny.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 6 mm |
| Kolor | czarny |
| Materiał | poliuretan |
| Długość rolki | 100 m |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1151,33 Netto
/ CL
zł 1416,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie