Przewód SMC TU0604BU3-100
Przewody poliuretanowe serii Tu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:TU0604BU3-100
Rubix:2640645
EAN:3618036614640

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 6 mm |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód poliuretanowy (nieprzezroczysty) TU0604BU3-100
Seria rur TU reprezentuje nowy standard jakości dla rur poliuretanowych o wymiarach w metrach. Seria twardych rur poliuretanowych TUH jest dostępna w dwóch modelach: jeden dla standardowych ciśnień i jeden dla wysokich ciśnień, a seria TUS jest wykonana z poliamidu.
TU, przewody poliuretanowe, rozmiar metryczny
Mocne strony
• Niezwykle elastyczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 4 mm |
| Średnica zewn. | 6 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | poliuretan |
| Długość rolki | 100 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie