Referencje
SMC:TU0604B-100
Rubix:625380
Producent:TU0604B-100
EAN:3618036614985

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 6 mm |
| Kolor | czarny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód poliuretanowy,czarny,zwój 100m,średn.zewn.6mm TU0604B-100
Seria rur TU reprezentuje nowy standard jakości dla rur poliuretanowych o wymiarach w metrach. Seria twardych rur poliuretanowych TUH jest dostępna w dwóch modelach: jeden dla standardowych ciśnień i jeden dla wysokich ciśnień, a seria TUS jest wykonana z poliamidu.
TU, przewody poliuretanowe, rozmiar metryczny
Mocne strony
• Niezwykle elastyczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50x400x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1841 g |
| Średnica wewn. | 4 mm |
| Średnica zewn. | 6 mm |
| Kolor | czarny |
| Materiał | poliuretan |
| Długość rolki | 100 m |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie