Referencje
Hafner Pneumatik:PPU/A/10065/ZT
Rubix:1930647


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Kolor | żółty |
Szczegóły produktu : Przewód poliuretan PU/A 10/6,5 żółty
Elastyczne przewody pneumatyczne są stosowane do łączenia elementów pneumatyki w układach sterowania maszyn i urządzeń.
Zastosowania
Do łączenia instalacji za pomocą przyłączek wtykowych i z nakrętką w standardowych warunkach temperatury
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Kolor | żółty |
| Materiał | pu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,02 Netto
/ Metr
zł 3,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie