Referencje
Hafner Pneumatik:PPU/A/16120/CA
Rubix:1930655


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Kolor | czarny |
Szczegóły produktu : Przewód poliuretan PU/A 16/12 czarny
Elastyczne przewody pneumatyczne są stosowane do łączenia elementów pneumatyki w układach sterowania maszyn i urządzeń.
Zastosowania
Do łączenia instalacji za pomocą przyłączek wtykowych i z nakrętką w standardowych warunkach temperatury
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Kolor | czarny |
| Materiał | pu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,96 Netto
/ Metr
zł 14,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie