Zatyczki do uszu 3M PN-01-004

Przewodowe zatyczki do uszu No Touch

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:PN-01-004
Rubix:2469512
Producent:7000052849
EAN:05015415112199
brand logo

Informacje techniczne

Kolorfioletowy
Ogólna wartość tłumienia SNR34 dB
Ze sznurkiemtak
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkładki przeciwhałasowe No-Touch PN-01-004 ze sznurkiem 100szt/op 7000052849


Miękkie, fioletowe wkładki przeciwhałasowe z pianki 3M No-Touch tworzą higieniczne, redukujące hałas uszczelnienie w uchu dzięki miękkiej, wygodnej piance . Nie pozwól, aby brud, chemikalia i inne szkodliwe substancje z miejsca pracy dostały się do uszu. Wkładki przeciwhałasowe 3M No-Touch z pianki mogą pomóc w zapobieganiu zanieczyszczaniu uszu rękami. Nie trzeba ich zwijać — wystarczy delikatne naciśnięcie trzonka, aby uzyskać stabilne dopasowanie i redukcję hałasu do 34 dB; w pełni przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 352-2:2020. Wykorzystaj to, co najlepsze z obu obszarów — komfort miękkiej pianki i wygodę wkładki „push-in”.
3M™ No-Touch™ Foam Earplugs create a hygienic noise-reducing seal with no need to touch or roll down, simply push to fit. Protect your hearing up to 34 dB with our EN 352-2:2020 certified earplugs.

Mocne strony

CE Certified against EN 352-2:2020;Reduces noise levels by 34 dB;Flexible paddle stem makes them easy and hygienic to use as you don’t need to touch the foam tip;Soft purple slow recovery foam for comfortable extended wear

Zastosowania

Use to reduce noise levels at work or during leisure time

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorfioletowy
Ogólna wartość tłumienia SNR34 dB
Ze sznurkiemtak
Wykrywalnynie
Główny materiałpoliuretan
Typwielokrotnego użytku
Materiałpoliuretan
337,99 Netto
/ Paczka
415,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie