EN/SAE Wąż standardowy Festo PUN-H-6X1-TBL-500
Przewód z tworzywa sztucznego PUN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:PUN-H-6X1-TBL-500
Rubix:2600947
Producent:8048682
EAN:4052568288327

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Materiał | tpe-u (pu) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-6X1-TBL-500 8048682
Przewody z tworzywa sztucznego PUN i PUN-DUO wyróżniają się maksymalną elastycznością w standardowych zastosowaniach i są dostępne w wielu różnych kombinacjach.
Przewód z tworzywa sztucznego PUN
Mocne strony
Wysoka odporność na pęknięcia naprężeniowe
Odpowiedni do prowadnic kabli
Odpowiedni do prowadnic kabli
Zastosowania
Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Materiał | tpe-u (pu) |
| Promień krzywej | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2,81 Netto
/ CL
zł 3,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie