EN/SAE Wąż standardowy Festo PUN-H-4X0,75-NT

Przewód z tworzywa sztucznego PUN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:PUN-H-4X0,75-NT
Rubix:1643976
Producent:197376
EAN:4052568045050
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.2.6 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Materiałtworzywo sztuczne
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód PUN-H-4X0.75-NT 197376


Przewody z tworzywa sztucznego PUN i PUN-DUO wyróżniają się maksymalną elastycznością w standardowych zastosowaniach i są dostępne w wielu różnych kombinacjach.
Przewód z tworzywa sztucznego PUN

Mocne strony

Wysoka odporność na pęknięcia naprężeniowe
Odpowiedni do prowadnic kabli

Zastosowania

Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.2.6 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Materiałtworzywo sztuczne
Promień krzywej8 mm
2,4 Netto
/ Metr
2,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie